曜日別特売

除菌ウェットティッシュ大判

除菌ウェットティッシュ大判 - 服部製紙
(9件のレビュー)

天然アルコール+
天然抗菌成分+
天然消臭成分配合で
身の回りの除菌に最適

材質
緑茶エキス
配合
不織布
用途手指の汚れ落としや、身の回りの除菌に、外出先・アウトドアに商品タイプ携帯用成分アルコール質量(g)150シートサイズ(mm)200×300効果除菌、消臭内容量1パック(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73433763NPF-11
オープン
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73433763
2022-12-08
用途: 薄すぎて使い物にならない。

薄すぎて使い物にならない。
ダイソーの極厚25枚入りの半分以下の厚みしかない。

MonotaROからの回答

メーカーに申し伝え、今後の商品の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 73433763
2021-11-19
用途: ドアノブ、取っ手等の除菌

大判サイズで非常に使いやすい。コンパクトで持ち運びにも便利。

対象商品 : 73433763
2020-06-10
用途: 器具の消毒
中長鋸製販製造業

枚数が多くぎっしり詰まってますが、コンパクトで持ち運びが便利です。開封後も他社の製品に比べて長持ちします。(乾燥しない)

対象商品 : 73433763
2020-04-02
用途: 手指の除菌、身の回りの除菌
医療・福祉・介護関連業

大判サイズで薄手ではありますが、しっかりとしているので使いやすいです。20枚入りなので持ち運びにも便利だと思います。今のところ手荒れもなく嫌な臭いもなく大変助かってます。またリピートしたいです。

対象商品 : 73433763
2020-03-04
用途: 除菌用
農・林・水産業

ポケットサイズのウェットティッシュだと小さくて物足りない時があるのでこれくらいのサイズは便利です。

対象商品 : 73433763
2020-02-19
用途: デスク回りの除菌清掃に
教育・研究機関

アルコールが強すぎると手肌が荒れるので丁度良い感じでしかっも大判なので結構広い面積に使えます。大きいタイプだといつの間にか乾燥してしまうのでこれくらいの量が使いやすい。

対象商品 : 73433763
2020-02-26
用途: 自宅の衛生を保つため
サービス業

割と薄型のティシュですが、
気楽に使えます。
変な匂いもありません。

対象商品 : 73433763
2020-04-18
用途: 手指の除菌と身の回りに
卸売・小売業

普通のに比べて大きいので、とても使い勝手がいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする