曜日別特売

ケッソク君 ステンレス

ケッソク君 ステンレス - アックスブレーンケッソク君 ステンレス - アックスブレーンケッソク君 ステンレス - アックスブレーンケッソク君 ステンレス - アックスブレーンケッソク君 ステンレス - アックスブレーンケッソク君 ステンレス - アックスブレーン
(1件のレビュー)

高い引っ張り強度を持ち、自動ロック機構で素早く安全に、確実な結束が可能に!
RoHS適合品。
耐候性、耐火性、耐酸性を持ち、屋内、屋外、地下埋設、海中等、厳しい環境にも対応!

用途ステンレス結束バンド材質SUS304 ステンレス スチール特性耐候、耐火、耐酸性幅(mm)4.6使用温度範囲(℃)-40~150対応RoHS引張強度(N)450RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73433885AKB-200SS-1020151
800
639
703(税込)
当日出荷
73433894AKB-260SS-1026669
880
679
747(税込)
当日出荷
73433903AKB-360SS-10362102
1,040
839
923(税込)
当日出荷
73433912AKB-520SS-10521152
1,400
1,098
1,208(税込)
当日出荷
73433928AKB-680SS-10679203
1,800
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73433885
2019-04-10
用途: 自動車メンテ
製造業

ドライブシャフトブーツバンドが切れて、グリスが出てきた為バンドのみ部品検索していた時に、 アツクスブレーンケツソク君ステンレスを見つけて購入、無事取り付け後車検を受ける事が出来ました。
出来ればドライブシャフトブーツのバンドのみの販売が可能なら助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする