曜日別特売

ベスト UF2507

ベスト UF2507 - アルファピアベスト UF2507 - アルファピア

着こなしを品よくまとめて凛として表情を醸し出す無地のベストです。
素材はトリコム(R)バースを使用し表面感のあるバーズアイ組織を、さらっとした風合いが特徴のトリコム(R)糸で構成。
適度なハリコシと落ち感があり、女性らしいシルエットを作ります。
ウール50%ながら家庭洗濯が可能です!

用途事務職、受付等仕様オールシーズン混率(%)ウール50/ポリエステル50肩幅(cm)39着丈(cm)53機能ウォッシャブル、背ベルトポケットタイプ左胸ポケット、左裾内ポケット、リップ・ハンコポケット性別女性用内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73433937UF2507-10ネイビー7号
11,000
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
73433946UF2507-10ネイビー9号
11,000
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
73433955UF2507-10ネイビー11号
11,000
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
73433964UF2507-10ネイビー13号
11,000
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
73433973UF2507-10ネイビー15号
11,000
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
73433982UF2507-20グレー7号
11,000
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
73433998UF2507-20グレー9号
11,000
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
73434007UF2507-20グレー11号
11,000
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
73434016UF2507-20グレー13号
11,000
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
73434025UF2507-20グレー15号
11,000
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする