アルファピア
ベスト UF2508
装いのアクセントになるチェック柄のベスト。
端整でリズミカルなチェック柄を配した後染め素材。
ステッチ風のダブルウインドウペンの奥行感のあるミニチェックが重なりあい、印象的なハーモニーを奏でます。
用途
事務職、受付等
仕様
オールシーズン
混率(%)
ウール36/ポリエステル64
機能
ウォッシャブル、背ベルト
柄
チェック
ポケット
左胸ポケット
性別
女性用
内容量
1着
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73434122
UF2508-2
グレー
15号
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
73434034
UF2508-1
ネイビー
7号
¥
14,000
取扱い終了
73434043
UF2508-1
ネイビー
9号
¥
14,000
取扱い終了
73434052
UF2508-1
ネイビー
11号
¥
14,000
取扱い終了
73434068
UF2508-1
ネイビー
13号
¥
14,000
取扱い終了
73434077
UF2508-1
ネイビー
15号
¥
14,000
取扱い終了
73434086
UF2508-2
グレー
7号
¥
14,000
取扱い終了
73434095
UF2508-2
グレー
9号
¥
14,000
取扱い終了
73434104
UF2508-2
グレー
11号
¥
14,000
取扱い終了
73434113
UF2508-2
グレー
13号
¥
14,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください