アルファピア
スカート(タイト) UF3507
女性らしいコンパクトなシルエットで全身をすっきりとまとめるセミタイトスカート。
用途
事務職、受付等
仕様
オールシーズン
混率(%)
ウール50/ポリエステル50
機能
ホームウオッシャブル、スライドカン、滑り止めテープ、センターベント、2cm幅ベルト、丈出し4cm可能、丈詰め5cm可能
ポケットタイプ
左右ポケット
性別
女性用
内容量
1着
全10種類を絞り込む
色
グレー
ネイビー
サイズ
選択してください
7号
9号
11号
13号
15号
ウエスト(cm)
選択してください
61
64
67
70
74
ヒップ(cm)
選択してください
92
95
98
101
105
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73434138
UF3507-10
ネイビー
7号
61
92
¥
10,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
73434147
UF3507-10
ネイビー
9号
64
95
¥
10,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
73434156
UF3507-10
ネイビー
11号
67
98
¥
10,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
73434165
UF3507-10
ネイビー
13号
70
101
¥
10,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
73434174
UF3507-10
ネイビー
15号
74
105
¥
10,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
73434183
UF3507-20
グレー
7号
61
92
¥
10,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
73434192
UF3507-20
グレー
9号
64
95
¥
10,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
73434208
UF3507-20
グレー
11号
67
98
¥
10,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
73434217
UF3507-20
グレー
13号
70
101
¥
10,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
73434226
UF3507-20
グレー
15号
74
105
¥
10,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください