着脱式工具差し 4本差し

着脱式工具差し 4本差し - タジマツール(TJMデザイン)
(4件のレビュー)
用途建築作業現場用着脱式工具差し適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST寸法(mm)290×110×100質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)質量(g)145適合ベルト幅(mm)50防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73434655SFKSN-P4
4,100
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】セフ着脱式シリーズ
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73434655
2022-04-08
用途: 塗装
その他業種

カワスキ、ラスター刷毛、ハサミを入れれて大満足です!

1が参考にしています
対象商品 : 73434655
2019-11-13
用途: 電気工事
有限会社三協電業

脱着できメリットは助かります。
工具の差し、戻しも意外と楽で助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 73434655
2019-07-03
用途: サイン屋なので、内部サイン、外部サイン、屋上看板の取付の時。

邪魔なときに、さっと取り外せるので、とても便利。
逆に、ドライバー、ペンチ、ニッパーだけでいい時は、この工具差しごと外して持ち歩けばいいから、楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 73434655
2018-06-09
用途: 色々な物の脱着作業
建設業・工事業

雨の日に何回か使用しましたが、生地がしっかりしていていい感じです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする