着脱式工具差し 1本差し

着脱式工具差し 1本差し - タジマツール(TJMデザイン)着脱式工具差し 1本差し - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)
用途建築作業現場用着脱式工具差し適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDSTトラスコ品番813-4710寸法(mm)265×74×80質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)質量(g)100適合ベルト幅(mm)50防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73434664SFKSN-P1
2,100
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】セフ着脱式シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73434664
2023-02-19
用途: 通常時の腰差しとハーネス装着時の道具の交換
一般財団法人北陸電気保安協会その他業種

通常時の腰差しとハーネス装着時の道具の交換の時に一々入れ替える手間が省けた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする