タジマツール(TJMデザイン)
着脱式工具差し 2本差し
(1件のレビュー)
用途
建築作業現場用着脱式工具差し
適合
セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
トラスコ品番
813-4711
寸法(mm)
287×74×100
質量(kg)
3(セフ取付収納物総重量)
質量(g)
120
適合ベルト幅(mm)
50
防水仕様
PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73434673
SFKSN-P2
¥
2,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【TAJIMA】セフ着脱式シリーズ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった