着脱式腰袋 釘袋3段大

着脱式腰袋 釘袋3段大 - タジマツール(TJMデザイン)着脱式腰袋 釘袋3段大 - タジマツール(TJMデザイン)着脱式腰袋 釘袋3段大 - タジマツール(TJMデザイン)着脱式腰袋 釘袋3段大 - タジマツール(TJMデザイン)
(1件のレビュー)
用途建築作業現場用着脱式腰袋適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDSTトラスコ品番813-4592質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)質量(g)560適合ベルト幅(mm)50防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73434707SFKBN-KG3L
10,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】セフ着脱式シリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-03-18
用途: 屋根工事に使用

他メーカの品よりもかなり高価ですが、試しに使用してみました。生地は薄めですが、材質が良いのか思っていた以上に長持ちします。かれこれ使用して1年経ちますが、未だ問題無く使用しております。今までの品は半年持てば良い方でした。
今後、腰袋はタジマで安定です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする