6.5桁USBマルチメータ

6.5桁USBマルチメータ - KEITHLEY(ケースレー)
(1件のレビュー)

2100シリーズUSBマルチメータは、一般的な5.5桁デジタル・マルチメータの価格に抑えながら、優れた基本測定確度(0.0038%)と6.5桁の分解能を実現しています。 このDMMは11種類の測定機能と8種類の演算関数を備えており、代表的な測定パラメータをすべてカバーしています。 USBケーブル、プローブ、ソフトウェアといったアクセサリがすべて付属しているため、さまざまな用途にご使用いただけます。 高性能/高確度と優れた費用対効果を両立させた2100シリーズは、ベンチトップDMMとしてまたはシステム・アプリケーションとして、さまざまな精密測定に対応できるため、研究開発エンジニア、テスト・エンジニア、科学者、学生などの方に最適です。

適合(ソフトウェア)KI-Tool、KI-Link測定項目DC/AC電圧、DC/AC電流、2端子/4端子抵抗、周波数、周期、導通、ダイオード桁数6.5測定温度RTDインターフェースUSB測定速度(秒)(最大)2000
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384168582100/1001台測定レンジ100m-1000 最小分解能100n測定レンジ100m-750 最小分解能100n測定レンジ100 ー100M 最小分解能100μ256×112× 3754100
212,000
209,800
230,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
270820662100/100(校正企業実施校正書付き)1セット測定レンジ100m-1000 最小分解能100n測定レンジ100m-750 最小分解能100n測定レンジ100 ー100M 最小分解能100μ256×112× 3754100
オープン
339,800
373,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
734349962100/1001台-----
103,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
734349962100/100384168582100/1002100/100 6.5桁USBマルチメータ KEITHLEY(ケースレー) 384168586.5桁USBマルチメータKEITHLEY(ケースレー)1台
209,800
税込230,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38416858
2020-02-06
用途: 電気抵抗の測定

GPIBはあった方が良いのですが,価格に対する性能には満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする