仕様(垂直軸)停止波形の垂直軸方向の拡大/縮小が可能、(水平軸ズーム)ライブ波形や停止波形の水平方向の拡大/縮小が可能、(リファレンス波形表示)2.5Kポイントのリファレンス波形×2、(USBフラッシュメモリがない場合の波形保存)2.5Kポイント×2付属品200MHz受動プローブTPP0201(TBS1152B、TBS1202B)、100MHz受動プローブTPP0101(TBS072B、TBS1102B)、50MHz受動プローブTPP0051(TBS1052)が1chにつき1本付属、インストレーション/セーフティ・マニュアル、ドキュメントCD(ユーザ・マニュアル)、OpenChoiceデスクトップ・ソフトウェア、前面パネル・オーバーレイ(日本語)、電源ケーブル、校正証明書(英文)質量(kg)2.0(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)327×158×124分解能(垂直)8ビット入力インピーダンス(Ω)1M、20pFインターフェース全機種共通のUSBポート(ホスト・ポート×1、デバイス・ポート×1)を装備、前面パネルのUSBホスト・ポートはUSBフラッシュ・メモリ(最大64GB)をサポート、後部パネルのUSBデバイス・ポートは、PCおよびPictBridge互換のプリンタ接続をサポート、GPIBオプション(アダプタによる)ディスプレイ7型WVGA確度(垂直)2mV~5V/div、(時間軸)±50ppmカップリング(入力)AC、DC、GND時間軸レンジ2.5ns~50s/div最大入力電圧300VrmsCATII、100kHzより高周波では20dB/decadeで低下し、3MHzでは13Vp-p立ち上がり時間7.0nsポジションレンジ:±1.8V(2~200mV/div)、±45V(200mVを超えて5V/divまで)帯域制限20MHz(2mV時は、20MHzに制限)サンプルレート(最高・全チャンネル同時)1.0GS/sレコード長2500ポイント(すべての時間軸設定において)外部トリガ入力端子ありDCゲイン確度±3%(5V/div~10V/div)、±4%(5mV/divおよび2m/div)内容量1台