曜日別特売

ミニジャッキ

ミニジャッキ - 信和(仮設機材)
(10件のレビュー)
寸法(mm)Φ28×280表面処理電気メッキベース寸法(mm)120角内容量1本(1.9kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73434926MJ-280
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73434926
2024-02-19
用途: テント倉庫のレベル調整用に使用しています。
サービス業

テント倉庫仮設時のレベル調整用に使用しています。
問題なく安心して使用できます。

対象商品 : 73434926
2024-03-24
用途: 使われない
トレーラーハウス房総建設業・工事業

標品の表示が明確でなく大きさ、太さが全然違った、購入履歴で買ったもののサイズ相違、この様な案件多々見られます

1が参考にしています
対象商品 : 73434926
2023-08-22
用途: ウッドデッキのつか立てに

高さ調整が容易で便利です。ただし、外観上、外周側の束には使用しません。

2が参考にしています
対象商品 : 73434926
2022-07-29
用途: ハウスの雪対策

恐らく普通サイズの単管用ではなくひとまわり小さなパイプ用かと思うけれども、このままでも使えるし、互換用のワッシャーのようなものをつくればさらにつかいやすいかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 73434926
2021-10-06
用途: DIYで
その他業種

パイプ組立にはレベル調整がつきもので簡単に微調整を可能に出来ました。

対象商品 : 73434926
2021-04-05
用途: 手動タイヤチェンジャーの加工で
サービス業

手動タイヤチェンジャーの軸で使いました。
ネジ軸部分に意図的に潰してあるので手回し部分を外したい場合はサンダーなどで両面削る必要あります。

2が参考にしています
対象商品 : 73434926
2021-02-02
用途: 介護用ポール
医療・福祉・介護関連業

家族の風呂場での介護用にポールを立てる必要があり32mmの手すりにちょうど良く径が合っていたので使えました。
このサイズを取り扱っているのが限られていたのでとても助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 73434926
2019-12-06
用途: 枠足場に使用
丸岡不動産

近くのホームセンターに何軒も行きましたがありませんでした。1個 1500円でなら取り寄せが出来るというので、モノタロウで注文しました。問題なく使用できています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする