アイウッド
鉄人セーバー 木工用
木工専用の目立てで爽快な切れ味!
高耐久の衝撃焼き入れ。
タテ・ヨコ・ナナメ挽き可能。
用途
集成材・合板・一般木材・生木・コンパネ・キワ切・窓抜き等
適合材
木工
厚さ(mm)
0.9
ピッチ(mm)
3
外径(mm)
210
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73479875
99579
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください