アイウッド
鉄人セーバー 石こうボード用
先端の背中にまわし刃がついており、下穴の開口、タテ、ヨコ、一発切断が可能。
高耐久の衝撃焼き入れ。
用途
石こうボード各種・コンパネ・ケイカル板・一般木材
適合材
石こうボード各種・コンパネ・ケイカル板・一般木材
厚さ(mm)
0.9
ピッチ(mm)
1.6
外径(mm)
90
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73479893
99580
¥
1,290
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください