アイウッド
鉄人セーバー 厚物鉄工用
新コンビネーション刃と独自のウェーブ設計で、切れ味と耐久性を高めたヘビーウェイトクラス!
用途
鉄・ステンレス・鋳鉄管・非鉄金属・アルミ・合成樹脂・ALC・板金・木材
山数
10/14T
厚さ(mm)
0.9
適合材
鉄・ステンレス・鋳鉄管・非鉄金属・アルミ・合成樹脂・ALC・板金・木材
外径(mm)
200
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73479936
99582
10/14T
0.9
¥
990
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください