アイウッド
鉄人セーバー 多用途用
新コンビネーション刃と独自のウェーブ設計で、切れ味と耐久性を高めた多用途タイプ!
用途
鉄・ステンレス・鋳鉄管・非鉄金属・アルミ・合成樹脂・ALC・板金・木材
適合材
鉄・ステンレス・鋳鉄管・非鉄金属・アルミ・合成樹脂・ALC・板金・木材
厚さ(mm)
1.3
山数
10/14T
外径(mm)
200
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73479945
99583
¥
1,230
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください