曜日別特売

アースガーデン おうちの草コロリ コケ取りシャワー

アースガーデン おうちの草コロリ コケ取りシャワー - アース製薬アースガーデン おうちの草コロリ コケ取りシャワー - アース製薬アースガーデン おうちの草コロリ コケ取りシャワー - アース製薬アースガーデン おうちの草コロリ コケ取りシャワー - アース製薬

有効成分のペラルゴン酸とは
食品にも含まれる直鎖飽和脂肪酸のひとつで、土壌中で速やかに分解するので、環境に及ぼす影響は少ないです。
カビにも効く
化粧品などのお肌にも使われる殺菌成分(IPMP)配合水洗いブラッシング不要まいた翌日から枯れ始める

用途
【使用方法】
キャップを上に持ち上げる
ボトルを傾けて、ボトル側面を指で押しながら散布する
気になるコケ類、カビにまんべんなくかけてください。泥汚れ等が付着している場合は、事前に汚れを落としてから散布してください。
その後の水洗い、ブラッシングは不要です。
通常、散布翌日から効果があらわれはじめます。(コケが頑固で取れにくい場合は、ブラシでこすってください。)
【使用量】100~150ml/m2
【使用場所】おうち周りの外壁・塀、ベランダの床、玄関先のタイル、駐車場の地面その他、ウッドデッキ、お墓まわりなど
剤形シャワー剤適合雑草ゼニゴケ、ホソウリゴケ、スギゴケ、ギンゴケ、イシクラゲ適合場所おうち周りの外壁・塀、ベランダの床、玄関先のタイル、駐車場の地面、ウッドデッキ、お墓まわりなど有効期間約1.5ヶ月成分ペラルゴン酸、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)質量(g)1080寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)238×100×70適合作物コケ類散布量100~150ml/m2農耕地/非農耕地非農耕地用内容量1個(1000mL)
注意
※非農耕地用この除草剤は農薬として使用することができません。
※農作物の栽培・管理に使用すると罰せられます。
※ラベルをよく読む。
※記載以外には使用しない。
※小児の手の届くところには置かない。
【安全使用上の注意】
※使用前に必ず製品表示をよく読み、十分理解した上で使用してください。
※定められた使用方法を守ってください。
※本品は屋外専用品のため屋内では使用しないでください。
※体調の優れないときは、散布しないでください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料に薬剤がかからないようにしてください。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないようにしてください。
※誤飲などのないように注意してください。
※眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、異常のある場合は眼科医の診療を受けてください。
※万一身体に異常が起きた場合は、医師に相談してください。
※散布中は喫煙、飲食等はしないでください。
※散布する時は手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用し、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
※変色、シミの原因となる恐れがあるので、自動車、門扉、シャッター、その他の塗装面や大理石等にはかからないように注意してください。
※庭石、墓石にかかった場合は水でよく洗い流してください。
【効果・薬害等の注意】
※本剤は農作物および樹木等有用植物の付近、植栽地に流入または飛散するおそれがある場所等では使用しないでください。
※コケ以外の雑草には効果が劣るので、コケ除去、カビ取り用途以外には使用しないでください。
※本剤を散布した場所やその付近では、有用植物の植付けはしないでください。
※本剤の飛散あるいは流出によって、農作物および樹木等の有用植物に薬害が生じることのないよう十分注意して散布してください。
【保管上の注意】
※直射日光をさけ、食品と区別して、子供の手の届かないなるべく低温な場所に密栓して保管してください。
※捨てる際は、プラスチックゴミとして適切に処理してください。
【注意】
※本剤は有用植物も枯らします。
※本剤は、芝生、菜園、花壇、植木周りには使用できません。
※散布状況、気象条件(晩秋~春先の低温時、散布後すぐに雨が降るなど)によっては、効果にむらが生じる場合があります。
※コケ類の中には枯れにくい種類もあります。
※本剤の容器に他の液を入れて使用しないでください。
※屋外専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効期間
散布量
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73494322-約1.5ヶ月100~150ml/m21080
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする