曜日別特売

アースガーデン イキイキ切花延命剤

アースガーデン イキイキ切花延命剤 - アース製薬アースガーデン イキイキ切花延命剤 - アース製薬アースガーデン イキイキ切花延命剤 - アース製薬

イキイキは、切り花を長持ちさせる栄養分です。切り花を長い間イキイキと保ちます。
花びんの水に、カビやバクテリアが繁殖するのを抑えて茎の切り口や導管の傷み・つまりを防いで水あげをよくします。また、花びんの水がくさくなるのを抑えます。

用途
【使えないもの】アルミ製花器
【使い方】
よく洗った花器で使用すること。
(1)赤い外キャップを回しながら、手前に引っ張って開ける。(茶筒を開ける要領です)
(2)水で本品を40倍に薄めた液を花器に入れて、切り花をさす。
(3)内キャップを水ですすぎ、乾いた布などでキャップについた液をふき取り、しっかりキャップを閉めてから保管する。
※切り花の水あげをよくするには、水中で茎を斜めに切ると効果的です。
※水が減った場合は、40倍に薄めた液を補充してください。気温などの条件により、液が濁った場合は、花器内の液を捨て、改めて液を作り直してください。
※花の種類や状態、気温などの条件により、切り花が長持ちする程度は異なります。
適合作物切花成分水、糖類、抗菌剤、金属イオン質量(g)325寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×57×57内容量1個(230mL)
注意
【使用上の注意】
※用途外に使用しない。
※子供やペットが触れる所に置かない。
※高温になる所や直射日光を避けて保管する。
※ボトルの注ぎ口に白い結晶が付着する場合があるが、糖が乾燥して結晶したもので品質に問題はない。また、内容物が変色したり、沈殿物や浮遊物が見られる場合もあるが、品質に問題はない。
【応急処置】
※目に入った場合:流水で充分洗い流す。
※飲み込んだ場合:水で口をすすぎ、すぐに水を飲ませる。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73494338-
オープン
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする