ASLA050RA SL-A050 右レバーのみ 7S

ASLA050RA SL-A050 右レバーのみ 7S - SHIMANO(シマノ)
(2件のレビュー)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73499947ASLA050RA
1,284
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73499947
2020-10-31
用途: MTBでの使用

ドロップハンドル化で適当なSISがみつからず、これにしました。
カセットが7sのシマノですので、このSISであれば引けます。
なお、チェーンやRDが8sまで対応なので、こんど、リアのホイルセットを変えてしまうと
8sになる可能性がありますが、
そのまま使えるか 楽しみでもあります。

1が参考にしています
対象商品 : 73499947
2019-08-08
用途: 自転車のメンテナンス
サービス業

本体94g、インナーワイヤー15g 204.5cm、パッケージに「Product of China」表記、取扱説明書は4言語。
フリクション化(※保証無)したうえで、グリップシフト「SL-RS47 8S」から交換しました。
リアディレイラー「SHIMANO DURA-ACE RD-7800 SS」・カセットスプロケット「SHIMANO CLARIS CS-HG50 8S 12-21T」・「男前モノタロウ シフトインナーケーブル φ1.2mm 2000mm」「ALLIGATOR シフト用アウターチューブ φ4mm 2000mm LY-166UD」の組合せで50kmほど走行したところ、問題は認められず。
乗る度に伸縮するインナーケーブル調整の煩わしさから解放されて、快適に運用できています。
Φ25.4mm対応の当商品を、Φ22.2mmのハンドルバーに取り付けるのに、色々と試行錯誤した際、付属の「M5x15mmなべ小ネジ」の頭を早々ナメてしまったので、「六角穴付ボルト M5x15mm A2-70」へ交換。付け外しがとても楽になりました。
グリップシフトで運用していた時は、変速時のバチバチ音を利用して、前方の歩行者の注意喚起の為に、ワザと変速して此方の存在を気付かせることができたのですが、フリクション化した当商品では、この手が使えなくなったことだけが残念。
現在装備中の8sチェーンを9sチェーンに交換してしまえば、スプロケ交換だけで、気軽に9s/8sを各種試せそう。
クロスバイク運用の楽しみが更に増しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする