曜日別特売

EFCRS200A04X クランク 50/34T 165mm 8S

EFCRS200A04X クランク 50/34T 165mm 8S - SHIMANO(シマノ)
(1件のレビュー)
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73504585EFCRS200A04X
7,821
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73504585
2022-07-17
用途: 街乗りロードに最適

R2000Clarisでアルミロードを1台組むために購入。クランク長165mmは小さなサイズのフレームに必須なので、この価格帯で購入できるのは助かります。
クランク自体はアルミですが、チェーンリングはスチールです。とは言え、フォークとサドルポストもアルミ製で、ホイールは前後で2.2kgほどと言う構成で組んでも10kgほど(両面ボンディングのペダル込み)で組めているので、重いと言うほどではない感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする