熱研
デジタル標準温度計SN-360Ⅲ-01標準センサ
クラスA防水
材質
【センサー部】ステンレス
寸法(mm)
Φ3.2×150
コード長さ(m)
1.1
温度測定範囲(℃)
-99.99~400
精度(℃)
±0.15+(0.002×T)
素子
【測温素子】Pt100Ω(クラスA/巻線4導線式)
特性
防水
防水性
IPX5(本体共に専用防水コネクタ使用)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73514218
SN-360Ⅲ-01
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
97日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください