空調用温度計(フランジ取付型)NES-002-05相当品

空調用温度計(フランジ取付型)NES-002-05相当品 - 熱研

90Luxの低照度にも対応

用途配管表面温度測定用、ビル空調に16年の実績、サブコン様、空調業者様必見質量(g)約90電源ソーラー測定範囲(℃)-59.9~99.9(0.1単位)コード長さ(m)5精度±1℃(0.0~+50℃)±2℃(-40.0~-0.1℃、+50.1~+60.0℃)±3.0℃(-50.0~-40.1℃、+60.1~ッ70.0℃)±4℃(-50.0以下、+70.0℃以上)いずれも室温23℃±5℃センサータイプサーミスタSUS304防湿密閉構造温度測定範囲(℃)-59.9~+99.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41.5精度(℃)0~50℃:±1.0、それ以外:±2.0~±4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41測定周期(秒)約10使用環境温度(℃)-10~60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73514455SN-1700F-05
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする