熱研
熱中症予防対策温湿度計用ボールガード
(1件のレビュー)
表示が大きく、見やすい
用途
学校の体育館に多く実績有
適合機種
SN-902/SN-910/その他壁掛け温度計、温湿度計
材質
ステンレス
質量(g)
約940
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×350×90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73514674
SN-902-10
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください