八木研
PC手桶・大
お墓参りのパートナー。軽量化で使いやすくなった丈夫な手桶です。
用途
お墓参り時に発生する、さまざまな「不便」を解消します。
材質
PP
直径(Φmm)
240
容量(L)
6.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73534773
1150200
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください