八木研
セーフティキャンドル
炎が小さく、安心して使用できるカップ入りのローソク。
用途
お線香の火付け等に便利なローソクです。
材質
ロウ・アルミ
直径(Φmm)
38
高さ(mm)
19
燃焼時間(時間)
約5(1個あたり)
内容量
1ケース(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73534807
5692782
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください