曜日別特売

直管蛍光灯 ライフルック 10形

直管蛍光灯 ライフルック 10形 - HotaluX(ホタルクス)直管蛍光灯 ライフルック 10形 - HotaluX(ホタルクス)
(3件のレビュー)

3波長形蛍光ランプ。

口金G13消費電力(W)10適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P種別10形全長(mm)330質量(g)55管径(Φmm)25.5定格寿命(時間)6000平均演色評価数(Ra)84大きさの区分10形定格ランプ電流(A)0.23電球の種類蛍光灯内容量1箱(10本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
相関色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43702148FL10EX-N-X2昼白色500058580
14,600
4,898
5,388(税込)
当日出荷
43702175FL10EX-L-X2電球色300058580
14,600
4,898
5,388(税込)
当日出荷
73535078FL10EX-L-X電球色300058580
11,200
取扱い終了
代替品有
73535087FL10EX-N-X昼白色500058580
11,200
取扱い終了
代替品有
21238956FL10EX-L-X2電球色300058580
11,200
取扱い終了
代替品有
73535062FL10EX-D-X昼光色670055550
11,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73535078FL10EX-L-X43702175FL10EX-L-X2FL10EX-L-X 直管蛍光灯 ライフルック 10形 HotaluX(ホタルクス) 43702175直管蛍光灯 ライフルック 10形HotaluX(ホタルクス)1箱(10本)
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
73535087FL10EX-N-X43702148FL10EX-N-X2FL10EX-N-X 直管蛍光灯 ライフルック 10形 HotaluX(ホタルクス) 43702148直管蛍光灯 ライフルック 10形HotaluX(ホタルクス)1箱(10本)
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21238956FL10EX-L-X243702175FL10EX-L-X2FL10EX-L-X2 直管蛍光灯 ライフルック 10形 HotaluX(ホタルクス) 43702175直管蛍光灯 ライフルック 10形HotaluX(ホタルクス)1箱(10本)
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: 誘導灯のメンテナンス

旧型の誘導灯を使用している現場が未だ残っており、蛍光管も生産終了が近づき、価格もどんどん上がってきています。
少しでもやすく購入できるよう、クーポンを使うなどの工夫を凝らすしかありません
使用感は光ればOKです。

2024-12-21
用途: 団地の階段照明
その他業種

古い団地の階段照明が、グロー式蛍器具で蛍光管が生産停止に成り
又、高価な照明器具に成って来ました。
今回安価な照明灯が有り、助かりました。

対象商品 : 73535087
2021-02-10
用途: 点灯しなくなったので、交換のため。
その他業種

とりつけご、まったくもって、もんだいなく、つかえています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする