直管蛍光灯 ライフルック 20形

直管蛍光灯 ライフルック 20形 - HotaluX(ホタルクス)

直管形蛍光灯 ライフルック 20形 3波長形昼白色蛍光ランプ

口金G13光源色昼白色消費電力(W)20適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P種別20形全長(mm)580質量(g)127管径(Φmm)32.5相関色温度(K)5000全光束(Lm)1400定格寿命(時間)9000平均演色評価数(Ra)84大きさの区分20形エネルギー消費効率(Lm/W)72定格ランプ電流(A)0.36定格光束(Lm)1440電球の種類蛍光灯内容量1箱(25本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21238825FL20SEX-N-HG2
48,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
73535148FL20SEX-N-HG
37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73535148FL20SEX-N-HG21238825FL20SEX-N-HG2FL20SEX-N-HG 直管蛍光灯 ライフルック 20形 HotaluX(ホタルクス) 21238825直管蛍光灯 ライフルック 20形HotaluX(ホタルクス)1箱(25本)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする