HotaluX(ホタルクス)
直管蛍光灯 ライフルック 20形
用途
スタータ形
口金
G13
光源色
昼白色
消費電力(W)
20
適合
グロースタータ:FG-1E/FG-1P
種別
20形
全長(mm)
580
質量(g)
127
管径(Φmm)
32.5
相関色温度(K)
5000
定格寿命(時間)
9000
平均演色評価数(Ra)
70
大きさの区分
20形
エネルギー消費効率(Lm/W)
58.5
定格ランプ電流(A)
0.36
光色
昼白色
定格光束(Lm)
1170
電球の種類
蛍光灯
内容量
1箱(25本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73535157
FL20SN
¥
10,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る