直管蛍光灯 グロースタータ形 8W

直管蛍光灯 グロースタータ形 8W - HotaluX(ホタルクス)直管蛍光灯 グロースタータ形 8W - HotaluX(ホタルクス)
(1件のレビュー)

一般形蛍光ランプ。

用途スタータ形口金G5消費電力(W)8適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P種別8形全長(mm)287質量(g)30管径(Φmm)15.5定格寿命(時間)3000大きさの区分8形定格ランプ電流(A)0.17電球の種類蛍光灯
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73535254FL8D1箱(25本)昼光色
28,250
12,980
14,278(税込)
当日出荷
73535263FL8W1箱(25本)白色
28,250
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
73535272FL8N1箱(10本)昼白色
4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73535272
2020-10-14
用途: トラック荷台灯
千里運輸株式会社運輸・通信業

新しいトラックには LED使用になっている為 今後 需要がないかもです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする