HotaluX(ホタルクス)
丸型蛍光灯 ライフルック 30形
(1件のレビュー)
3波長形蛍光ランプ。
用途
還形スタータ形
口金
G10q
消費電力(W)
28
適合
グロースタータ:FG-1E/FG-1P
種別
30形
質量(g)
155
管径(Φmm)
29
点灯形
グロースタータ形
外径(Φmm)
225
定格寿命(時間)
6000
平均演色評価数(Ra)
84
大きさの区分
30形
定格ランプ電流(A)
0.6
電球の種類
蛍光灯
内容量
1箱(20本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73535358
FCL30EX-D/28-X
昼光色
¥
23,000
取扱い終了
返品不可
73535367
FCL30EX-L/28-X
電球色
¥
23,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る