曜日別特売

防草マサハイパー

防草マサハイパー - 松井文ショウ堂防草マサハイパー - 松井文ショウ堂防草マサハイパー - 松井文ショウ堂防草マサハイパー - 松井文ショウ堂防草マサハイパー - 松井文ショウ堂防草マサハイパー - 松井文ショウ堂防草マサハイパー - 松井文ショウ堂
(1件のレビュー)

固まらないタイプ。真砂土を使用しており、落ち着いた雰囲気になります。 防草効果が長期間持続。固めないので透水性が良く凍害がない。 天然鉱石を用いた環境に優しい安全な品質。

用途墓地の防草適合作物雑草容量(kg)17主成分真砂土+輸入天然鉱石標準使用量3袋以上(1m2あたり)厚さ(cm)3以上・標準施工(1m2あたり)内容量1セット(4袋)
注意
※流出によって草花や芝生、植木等の有用植物に影響(枯れる等)を与える恐れがありますので、使用場所には十分注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73535437-
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,400/税込¥4,840
北海道地方1¥6,480/税込¥7,128
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73535437
2023-06-02
用途: 墓地の除草
叶石材株式会社

まだ時間が短いので防草効果は判りません。期待どうりだと期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする