松井文ショウ堂
防草マサスペシャルハード
固まるタイプ。ロウ石が主成分で明るい色に仕上がります。敷きならし、散水のみのきわめて簡単な作業。雑草が生育せず、草抜きの必要なし。ヒートアイランド現象を緩和。コケ、カビ等が繁殖しにくい。
用途
墓地、霊園及び通路の防草。
適合作物
雑草
容量(kg)
25
主成分
ろう石、砂、固化剤
標準使用量
墓地・霊園は2.2袋、通路・歩道は3袋、遊歩道/駐車場は3.7袋。(1m
2
あたり)
厚さ(cm)
墓地・霊園は3、通路・歩道は4、遊歩道/駐車場は5・標準施工(1m
2
あたり)
標準使用水量(L)
墓地・霊園は約7~8、通路・歩道は約10~11、遊歩道/駐車場は約12~13(1m
2
あたり)
内容量
1セット(4袋)
注意
※1袋に対して3.5Lを目安に散水して下さい。冬期気温5℃以下では施工出来ません。
※開封後はお早目にご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73535473
-
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
北海道地方
1
¥
6,480
/
税込
¥
7,128
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません