キャスターセット 掃除機用
(1件のレビュー)
用途
NO.95-30用部品です
適合
NO.95-30
セット内容
大:2個、小:2個
材質
ナイロン
品名
キャスターセット
適合本体型式
NO.95-30
内容量
1セット(4個)
注意
※用途以外に使用しないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73631732
NO.95-30用
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください