曜日別特売
モノタロウ

ホース パイプセット 掃除機用

ホース パイプセット 掃除機用 - モノタロウ
(5件のレビュー)
用途NO.95-30用部品ですセット内容ホース(1.5m)×1本、延長パイプ×2本品名ホース・パイプセットホース内径(Φmm)太い方)約32適合本体型式NO.95-30ホース外径(Φmm)太い方)約38パイプ外径(Φmm)太い方)約32パイプ内径(Φmm)細い方)約31内容量1セット
注意
※用途以外に使用しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73633297NO.95-30用
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-24
用途: 荷室の泥掃除
望月テクノサービス建設業・工事業

ブロアーの吸い込み延長として使用 改良しているのですが後50センチ長いジャバラなら最高でした

2025-05-23
用途: 作業中、後の清掃
建設業・工事業

細かい部分も掃除しやすくなりました。掃除機本体が邪魔して掃除できない部分も掃除しやすくなりました。

2025-03-17
用途: ホースの交換

以前購入したモノのホースが破損し交換。部品で取れるのはありがたいです。

対象商品 : 73633297
2023-11-15
用途: 修理車両清掃
シブヤオートサービス

パイプホースの劣化で割れ始めたので買い換えました。
欲を言えばホースがもう少し長いと良いなと思います。
いつも素早い対応に感謝です、ありがとうございました(^^♪v

対象商品 : 73633297
2021-11-20
用途: 自作サイクロン掃除機
建設業・工事業

商品説明の延長パイプ×2となっていますが、届いた商品は×3でした。
写真も3本写っていますし説明欄の間違いでしょか。
商品自体は満足していますが購入前に迷いました。
結局延長パイプはそんなに使わないからどっちでもいいと思い購入しました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
掃除機本体NO.95-30を使っているが、ホースの本体差込み部が壊れてしまった。
この商品のホースには本体差込み部がついていないようですが、本体差込み部付きで購入可能でしょうか。
回答:
こちらの商品には、ホース差込部分は付属しておりません。
また、差込部分のみの取扱もございません。
2021-11-10
質問:
この商品の長さ違いは取扱ありますか。
また、ホースだけの商品はございますか。
回答:
他の長さや、ホースのみは取扱がございません。

2021-11-10

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする