スリーボンド
嫌気性封着剤 TB1359G
主として、ねじ、ボルトや嵌合部分向けの接着剤です。空気に触れている限り固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気が遮断されると、素早く硬化します。
仕様
高はく離、面接着
破壊トルク(Nm)
23MPa 鉄嵌合
外観
青色
粘度(mPa・s)
23000
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
3次元形状
内容量
1個(50g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73536952
TB1359G
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください