オリンパス
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO
600mmの手持ち撮影を実現した超望遠レンズ
仕様
防塵防滴
付属品
レンズキャップ(LC-77B)、レンズリアキャップ(LR-2)、デコレーションリング(DR-79)、レンズケース(LSC-1127)取扱説明書、保証書
長さ(mm)
227
質量(g)
1270
レンズ
超望遠レンズ
最大径(Φmm)
92.5
フィルターサイズ(mm)
77
焦点距離(mm)
600(35mm判換算)
レンズ構成
10群17枚
撮影距離(m)
1.4
絞り
(最小)22
アズワン品番
64-9618-61
マウント
マイクロフォーサーズ
画角
4.1°(対角線)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73537153
‐
¥
475,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください