オリンパス
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0
匠の技と最先端技術の融合、金属外装のハイグレードスナップレンズ
付属品
レンズキャップ「LC-46」、レンズリアキャップ「LR-2」、取扱い説明書、国際保証書
長さ(mm)
43
質量(g)
130
最大径(Φmm)
56
フィルターサイズ(mm)
46
焦点距離(mm)
24(35mm判換算)
レンズ構成
8群11枚
撮影距離(m)
0.2
絞り
(最小)22
マウント
マイクロフォーサーズ
画角
84°(対角線)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73537178
‐
シルバー
¥
95,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73537187
‐
ブラック
¥
95,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください