曜日別特売

交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro

交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro - オリンパス交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro - オリンパス

最大撮影倍率2.5倍の高倍率マクロレンズ

付属品レンズキャップ(LC-46)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書長さ(mm)60質量(g)128レンズ高倍率マクロレンズ最大径(Φmm)57フィルターサイズ(mm)46焦点距離(mm)60(35mm判換算)レンズ構成6群7枚撮影距離(m)0.095絞り(最小)22アズワン品番64-9618-69マウントマイクロフォーサーズ画角40°(対角線)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73537232
40,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする