曜日別特売

交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8

交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 - オリンパス交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 - オリンパス交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 - オリンパス

美しい背景ボケを、手軽に楽しめる。 ママのためのファミリーポートレートレンズ

付属品レンズキャップ「LC-37B」、レンズリアキャップ「LR-2」、デコレーションリング「DR-40」、取扱い説明書、国際保証書長さ(mm)46質量(g)116最大径(Φmm)56フィルターサイズ(mm)37焦点距離(mm)90(35mm判換算)レンズ構成8群9枚撮影距離(m)0.5絞り(最小)22マウントマイクロフォーサーズ画角27°(対角線)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73537248シルバー
35,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
73537257ブラック
35,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする