曜日別特売

交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ

交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ - オリンパス

3倍ズームレンズでありながら、抜群の携帯性を誇る 世界最薄・電動式パンケーキズームレンズ

付属品レンズキャップ「LC-37B」、レンズリアキャップ「LR-2」、取扱い説明書、保証書長さ(mm)22.5質量(g)93最大径(Φmm)60.6フィルターサイズ(mm)37焦点距離(mm)28~84(35mm判換算)レンズ構成7群8枚撮影距離(m)0.2(Wide) / 0.25(Tele)絞り(最小)22マウントマイクロフォーサーズ画角75°~29°(対角線)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20084115‐【ワケあり】【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)シルバー
42,00035,980
20,980
アウトレット
23,078(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
73537302-シルバー
42,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
73537318-ブラック
42,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7353730213597775ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ SLV‐ 交換レンズ ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ OM SYSTEM 13597775交換レンズ ED 14-42mm F3.5-5.6 EZOM SYSTEM1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
7353731813597766ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ BLK‐ 交換レンズ ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ OM SYSTEM 13597766交換レンズ ED 14-42mm F3.5-5.6 EZOM SYSTEM1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする