オリンパス
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R
運動会に最適な小型軽量望遠ズーム
付属品
レンズキャップ(LC-58E)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書
長さ(mm)
83
質量(g)
190
最大径(Φmm)
63.5
フィルターサイズ(mm)
58
焦点距離(mm)
80~300(35mm判換算)
レンズ構成
10群13枚
撮影距離(m)
0.9
絞り
(最小)22
マウント
マイクロフォーサーズ
画角
30°~8.2°(対角線)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73537354
‐
シルバー
¥
47,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73537363
‐
ブラック
¥
47,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください