曜日別特売

慶弔サインペン

慶弔サインペン - ぺんてる慶弔サインペン - ぺんてる慶弔サインペン - ぺんてる

インキを顔料化したことで、耐水性や耐光性に優れ、さらに筆跡がにじみにくくなりました。ペン先は筆ペンの中でも特にしっかりとしているため、 筆ペンが苦手な方でも扱いやすくなっています。
1本で宛名書きや冠婚葬祭に使用可能な「墨」と「うす墨」がツインになった筆ペンです。
染料インキと比較して耐水性・耐光性に優れ、にじみが目立たないのが特長です。

インク色墨/うす墨商品タイプ本体線の太さ細字幅(mm)50高さ(mm)200質量(g)11奥行(mm)15内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73539655XSESWP25
250
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする