まんまるガードS
様々な箇所を養生できる養生カバーです。
テープ不要・取付、取外しが簡単。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
軽くて簡単にカット可能です。
どのような対象物にもフィットしやすい形状。
ポリエチレン製なので焼却してもダイオキシンが発生しません。
用途カウンター・家具のコーナー部・ドア・コーナー・駐車場など・現場などの養生用
色イエロー
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)1700
有効幅(mm)80~120
内容量1ケース(40本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 13,000 / 税込 ¥ 14,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 17,000 / 税込 ¥ 18,700 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 17,000 / 税込 ¥ 18,700 |