日大工業
サビヤーズ スレート屋根用
雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。
屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。
ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。
美しい外観を演出します。
用途
スレート屋根用
色
ホワイトシルバー
材質
6ナイロン
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-10
耐用年数(年)
5~10
使用ボルトねじ(mm)
5.7~6
内容量
1箱(200個)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※施工前にボルトサイズを確認してください。
※ペンキや錆などでボルトサイズが太くなって一定の範囲を超えて適合できない場合もあります。
※ボルトキャップ全般的に無理な角度からの取付(叩き)は破損の原因になります。
※補修の場合、ボルトが錆びて細くなってサイズが合わない場合、コーキング材を使用してください。※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73540364
5313
50
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73540373
5312
56
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
沖縄地方
数量1につき
¥
17,000
/
税込
¥
18,700
離島
数量1につき
¥
17,000
/
税込
¥
18,700