カラフルフリータイ

カラフルフリータイ - 光カラフルフリータイ - 光カラフルフリータイ - 光カラフルフリータイ - 光カラフルフリータイ - 光カラフルフリータイ - 光カラフルフリータイ - 光カラフルフリータイ - 光
(1件のレビュー)

自由な形状にして繰り返しご使用頂ける結束材です。
芯材にはスチール(焼きなまし)を使用し、樹脂コーティングを被覆していますので、耐久性にもすぐれています。
結束はもちろん、簡易的なハンガーやフック等アイデア次第で幅広くご使用いただけます。

材質(キャップ)TPR(エラストマー樹脂)芯材スチール(焼きなまし)被覆TPR(エラストマー樹脂)
全24種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
太さ(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73540443KFRT154-11パック(2個)ブラック約1504
オープン
329
362(税込)
当日出荷
73540468KFRT154-31パック(2個)オレンジ約1504
オープン
329
362(税込)
翌々日出荷
73540477KFRT154-41パック(2個)グリーン約1504
オープン
329
362(税込)
翌々日出荷
73540486KFRT304-11パック(2個)ブラック約3004
オープン
429
472(税込)
当日出荷
73540495KFRT304-21パック(2個)イエロー約3004
オープン
418
460(税込)
当日出荷
73540504KFRT304-31パック(2個)オレンジ約3004
オープン
418
460(税込)
翌々日出荷
73540513KFRT304-41パック(2個)グリーン約3004
オープン
418
460(税込)
翌々日出荷
73540522KFRT156-11個ブラック約1506
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
73540538KFRT156-21個イエロー約1506
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
73540547KFRT156-31個オレンジ約1506
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
73540556KFRT156-41個グリーン約1506
オープン
179
197(税込)
翌々日出荷
73540565KFRT306-11個ブラック約3006
オープン
229
252(税込)
翌々日出荷
73540574KFRT306-21個イエロー約3006
オープン
229
252(税込)
翌々日出荷
73540583KFRT306-31個オレンジ約3006
オープン
229
252(税込)
翌々日出荷
73540592KFRT306-41個グリーン約3006
オープン
229
252(税込)
翌々日出荷
73540608KFRT456-11個ブラック約4506
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
73540617KFRT456-21個イエロー約4506
オープン
289
318(税込)
当日出荷
73540626KFRT456-31個オレンジ約4506
オープン
289
318(税込)
当日出荷
73540635KFRT456-41個グリーン約4506
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
73540644KFRT606-11個ブラック約6006
オープン
399
439(税込)
当日出荷
73540653KFRT606-21個イエロー約6006
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
73540662KFRT606-31個オレンジ約6006
オープン
399
439(税込)
当日出荷
73540678KFRT606-41個グリーン約6006
オープン
399
439(税込)
翌々日出荷
73540452KFRT154-21パック(2個)イエロー約1504
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-29
用途: バイクのシートとタイヤをとめる。
教育・研究機関

早速、届きました。今使っているものは短くとめるのに苦労しましたが、少し細いが600mmなので余裕でとめられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする