アックスブレーン
LEDハンドライト
サイドLED点灯時、付属のヘッドバンドを使えば・・・
ヘッドライトとしても使用できるマルチタイプ!!
底部マグネット付で金属面に取付可能!!
装着時のズレを防止する滑り止め付きヘアバンド!!
電池
単4乾電池×3本
直径×長さL(Φmm×mm)
30×110
付属品
ヘッドバンド、単4乾電池×3本(テスト用)
質量(g)
110(乾電池含む)
電池寿命(時間)
High:約6・Low:約12・サイドLED:約6
点灯方式
High・Low・ストロボ・サイドLED
耐衝撃性
1m
明るさ(Lm)
High:約100・Low:約30・サイドLED:約100
防水保護等級
簡易防水仕様
照射距離(m)
最大約100
電球の種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73541222
ASL-10M
¥
4,620
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください