アタック270 キャンバスファイン

アタック270 キャンバスファイン - 東リアタック270 キャンバスファイン - 東リアタック270 キャンバスファイン - 東リアタック270 キャンバスファイン - 東リアタック270 キャンバスファイン - 東リアタック270 キャンバスファイン - 東リアタック270 キャンバスファイン - 東リアタック270 キャンバスファイン - 東リ

40cm角のカラフルなカットパイル品。
スムース加工を施しており、優しい肌触りと掃除のしやすさを実現しました。
裏面吸着加工のため、フローリング上でずれにくくなっています。
汚れた時など、1枚ずつ取り外して洗うことができます。

寸法(mm)400×400内容量1箱(10枚)
注意
※施工直後色ムラに見える事がありますが、これはパイルの倒れ具合の差によるものですので、時間の経過とともに解消します。
※製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場等で洗濯する場合は換気を心がけて下さい。
※ファブリックフロアを取外した後に、床面(フローリング等)が滑りやすくなる場合があります。その際には、床用の中性洗剤を染み込ませた雑巾でよく拭き、その後床に残った洗剤を拭取る事で軽減されます。また、ワックスが塗布された床材上への使用の場合、ファブリックフロア及び副資材表面に加工されている吸着剤の跡が一時的に床材の表面に残る事がありますが、時間の経過とともに消えます。(ワックスの種類によっては取れにくい場合があります。)
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
※屋号のない個人宅様への配送は不可の商品となります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(パイル)
パイル長(mm)
全厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73633735AK2701スノーBCFナイロン100%5(カットパイル)9
10,400
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
73633744AK2702クリームBCFナイロン100%5(カットパイル)9
10,400
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
73633753AK2703モカBCFナイロン100%5(カットパイル)9
10,400
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
73633778AK2705メタルBCFナイロン100%5(カットパイル)9
10,400
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
73633814AK2709ピーチBCFナイロン100%5(カットパイル)9
10,400
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
73633832AK2711マロンBCFナイロン100%5(カットパイル)9
10,400
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
73633857AK2713チョコBCFナイロン100%5(カットパイル)9
10,400
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
14577021AK2718-原着ポリプロピレン100%H7~L39.8
10,400
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
14577030AK2719-原着ポリプロピレン100%H7~L39.8
10,400
8,198
9,018(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
14577039AK2720-原着ポリプロピレン100%H7~L39.8
10,400
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
14577048AK2721-原着ポリプロピレン100%H7~L39.8
10,400
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
73633762AK2704ローズBCFナイロン100%5(カットパイル)9
10,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73633787AK2706ライムBCFナイロン100%5(カットパイル)9
10,400
取扱い終了
返品不可
73633796AK2707インクBCFナイロン100%5(カットパイル)9
10,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
73633805AK2708マリンBCFナイロン100%5(カットパイル)9
10,400
取扱い終了
返品不可
73633823AK2710バナナBCFナイロン100%5(カットパイル)9
10,400
取扱い終了
返品不可
73633848AK2712ダイダイBCFナイロン100%5(カットパイル)9
10,400
取扱い終了
返品不可
73633866AK2714ラムネBCFナイロン100%5(カットパイル)9
10,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする