曜日別特売

ゾナウォーマーⅢ

ゾナウォーマーⅢ - 弘進ゴムゾナウォーマーⅢ - 弘進ゴム
(2件のレビュー)

足先が冷えやすい環境に最適!
新採用の吸湿発熱素材採用で心地よい暖かさとムレにくく快適な履き心地。

形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)32(26cm)機能ゾナ専用インソール、耐油、抗菌防カビ剤配合、5mmウレタン吸湿発熱機能裏靴タイプ長靴内容量1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73552736-23
7,400
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
73552745-24
7,400
4,598
5,058(税込)
当日出荷
73552754-25
7,400
4,598
5,058(税込)
当日出荷
73552763-26
7,400
4,598
5,058(税込)
当日出荷
73552772-27
7,400
4,598
5,058(税込)
当日出荷
73552788-28
7,400
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
73552797-23
7,400
取扱い終了
73552806-24
7,400
取扱い終了
73552815-25
7,400
取扱い終了
73552824-26
7,400
取扱い終了
73552833-27
7,400
取扱い終了
73552842-28
7,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73552754
2022-01-24
用途: 魚屋
卸売・小売業

いつもお世話になる長靴です
温かいくて頼もしいです
蒸れもありません

対象商品 : 73552788
2019-05-02
用途: 豆腐製造時
原とうふ店飲食業

滑らないし、足も冷えないので1年をとうして助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする