曜日別特売

ユーパック クーラー屋外機カバー

ユーパック クーラー屋外機カバー - 三友
(1件のレビュー)

クーラーの屋外器のカバーです。

厚さ(mm)0.05材質ポリエチレン縦(mm)650横(mm)1050(800)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73543496HR‐506
オープン
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73543496
2022-11-21
用途: 目的外使用ですが客間用ファンヒーターの日常的カバーに

目的外使用ですが客間用ファンヒーターの日常的カバーに使用しています。日常的な居間用にカバーは必要ありませんが(逆に危険なため)、客間用は使わない日がありますのでサッとかぶせたりサッと外したり重宝します。屋外機と同じぐらいの大きさの対象物なら多様に使えそうです。参考までに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする