曜日別特売

ユーパック ながーいポリ袋

ユーパック ながーいポリ袋 - 三友ユーパック ながーいポリ袋 - 三友
(1件のレビュー)

スキー板等を入れるのに最適です。
細長い物の収納用に最適。

厚さ(mm)0.08材質ポリエチレン縦(mm)2400横(mm)300内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73543505HR‐476
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73543505
2018-01-28
用途: スキーの保管
運輸・通信業

こちらが一番安かった。スキーは両足分入ります。厚手でしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする